27,83 €/ Unitéhors TVA
33,67 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-R-keg. |
Désignation | WE20SR1/2 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PB 400 |
d1 | 20 mm |
d2 | R 1/2" |
dx | 12 mm |
dy | 16 mm |
i | 10.4 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 40 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
24,76 €/ Unitéhors TVA
29,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026