Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-S20-N3/4T

  • ERIKS:791369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-NPT
Désignation
WE20S3/4NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN400
d1
20 mm
d2
3/4" NPT
dx
16 mm
dy
16 mm
i
13.9 mm
l2
26.5 mm
lg
42 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires

10,42 €/ Unitéhors TVA

12,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026