Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-S16-N1/2T

  • ERIKS:791342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,29 €/ Unitéhors TVA

11,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-NPT
Désignation
WE16S1/2NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN400
d1
16 mm
d2
1/2" NPT
dx
12 mm
dy
12 mm
i
16.2 mm
l2
24.5 mm
lg
36 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
Pièces détachées et accessoires

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026