Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-S14-R1/2T

  • ERIKS:791504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,82 €/ Unitéhors TVA

9,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-R-keg.
Désignation
WE14SR1/2 con
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PB 630
d1
14 mm
d2
R 1/2"
dx
10 mm
dy
10 mm
i
10.4 mm
l2
22 mm
lg
32 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

6,49 €/ Unitéhors TVA

7,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026