5,74 €/ Unitéhors TVA
6,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-NPT |
Désignation | WE10S3/8NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 10 mm |
d2 | 3/8" NPT |
dx | 7 mm |
dy | 7 mm |
i | 10.4 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 28 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 19 mm |