Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-S10-M16T-P

  • ERIKS:1011303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: métrique conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-M-keg.
Désignation
WE10SM16x1.5 co
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 16x1.5 con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PB 630
d1
10 mm
d2
M 16x1.5
dx
7 mm
dy
7 mm
i
9 mm
l2
17.5 mm
lg
28 mm
lg2
25 mm
SW2
19 mm