Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-LL8-N1/8T-P

  • ERIKS:11450238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,59 €/ Unitéhors TVA

5,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-NPT
Désignation
WE08LL1/8NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8LL - M12x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN100
d1
8 mm
d2
1/8" NPT
dx
6 mm
dy
6 mm
i
6.7 mm
l2
11.5 mm
lg
20 mm
lg2
17 mm
SW2
12 mm
Pièces détachées et accessoires

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027