3,75 €/ Unitéhors TVA
4,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-NPT |
Désignation | WE06LL1/8NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/8" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | 1/8" NPT |
dx | 4.5 mm |
dy | 4.5 mm |
i | 6.7 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 17 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 11 mm |
3,16 €/ Unitéhors TVA
3,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026