2,95 €/ Unitéhors TVA
3,57 €TVA incluse
133 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-R-keg. |
Désignation | WE04LLR1/8 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 4LL - M8x1.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/8" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 4 mm |
d2 | R 1/8" |
dx | 4 mm |
dy | 3 mm |
i | 6.2 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 17 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 9 mm |
2,36 €/ Unitéhors TVA
2,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027