Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-LL4-M6T-1S

  • ERIKS:14988972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: métrique conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-M-keg.
Désignation
WE04LLM6X1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
4LL - M8x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 6x1 con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN100
d1
4 mm
d2
M 6x1
dx
2.5 mm
dy
3 mm
i
6 mm
l2
11 mm
lg
17 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Pièces détachées et accessoires

3,18 €/ Unitéhors TVA

3,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026