4,27 €/ Unitéhors TVA
5,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-NPT |
Désignation | WE08L1/4NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 6 mm |
dy | 6 mm |
i | 10.2 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 26 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 14 mm |
3,64 €/ Unitéhors TVA
4,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027