Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-L6-M10T-P

  • ERIKS:790761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: métrique conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,94 €/ Unitéhors TVA

3,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-M-keg.
Désignation
WE06LM10x1 con
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1 con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d1
6 mm
d2
M 10x1
dx
4 mm
dy
4 mm
i
9 mm
l2
12 mm
lg
20 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026