28,90 €/ Unitéhors TVA
34,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-NPT |
Désignation | WE35L1.1/4 NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1.1/4" NPT |
dx | 30 mm |
dy | 30 mm |
i | 21.2 mm |
l2 | 34.5 mm |
lg | 54 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |