7,79 €/ Unitéhors TVA
9,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-M-keg. |
Désignation | WE15LM18x1.5 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 18x1.5 |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 12 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 32 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
7,03 €/ Unitéhors TVA
8,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026