Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-L12-R1/2T

  • ERIKS:791105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: BSPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,50 €/ Unitéhors TVA

10,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-R-keg.
Désignation
WE12LR1/2 con
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
d2
R 1/2"
dx
11 mm
dy
9 mm
i
10.4 mm
l2
20 mm
lg
34 mm
lg2
27 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

7,89 €/ Unitéhors TVA

9,55 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026