Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-L12-N3/8T-P

  • ERIKS:790893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,37 €/ Unitéhors TVA

6,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-NPT
Désignation
WE12L3/8NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
d2
3/8" NPT
dx
9 mm
dy
9 mm
i
10.4 mm
l2
17 mm
lg
28 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026