Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé 24-SDEC-L12-N1/2T

  • ERIKS:790907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-NPT
Désignation
WE12L1/2NPT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
d2
1/2" NPT
dx
12 mm
dy
9 mm
i
13.6 mm
l2
21 mm
lg
33 mm
lg2
28 mm
SW2
24 mm
Pièces détachées et accessoires

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026