4,77 €/ Unitéhors TVA
5,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WEV-NPT |
Désignation | WE10L1/4NPT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" NPT |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 10 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 7 mm |
dy | 7 mm |
i | 10.2 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 27 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
4,21 €/ Unitéhors TVA
5,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026