Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S38-G1E

  • ERIKS:11540733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE38SR1EDB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN420
d1
38 mm
d2
1" BSP cyl.
d7
39.9 mm
dx
20 mm
i
18 mm
l2
26 mm
lg
60 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S38

  • Eriks:971537
  • Manufacturer:11952039

6,48 €/ Unitéhors TVA

7,84 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S38

  • Eriks:12936418
  • Manufacturer:19952100

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

188 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026