13,35 €/ Unitéhors TVA
16,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE38SR11/4EDOMDVIT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 38 mm |
d2 | 1.1/4" BSP cyl. |
d7 | 49.9 mm |
dx | 25 mm |
i | 20 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 62 mm |
SW1 | 55 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20266,48 €/ Unitéhors TVA
7,84 €TVA incluse
95 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,34 €/ Unitéhors TVA
1,62 €TVA incluse
188 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026