Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S30-M42F

  • ERIKS:11450207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,43 €/ Unitéhors TVA

11,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M OR
Désignation
GE30SM42x2ORB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 42x2
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN420
d1
30 mm
d2
M 42x2
d8
49.8 mm
dx
25 mm
i
19 mm
l2
23.5 mm
lg
56 mm
SW1
50 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S30-IM42

  • Eriks:11395176
  • Manufacturer:81202100

3,71 €/ Unitéhors TVA

4,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S30

  • Eriks:971510
  • Manufacturer:11902039

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S30

  • Eriks:12936417
  • Manufacturer:19902100

0,99 €/ Unitéhors TVA

1,20 €TVA incluse

462 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026