9,82 €/ Unitéhors TVA
11,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M WD |
Désignation | GE30SMEDOMDVIT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 42x2 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 30 mm |
d2 | M 42x2 |
d7 | 49.9 mm |
dx | 25 mm |
i | 20 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 57 mm |
SW1 | 50 mm |
3,71 €/ Unitéhors TVA
4,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,99 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
462 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026