Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S12-M18E-FKM

  • ERIKS:14989271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M WD
Désignation
GE12SMEDOMDVIT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
8 mm
i
12 mm
l2
17 mm
lg
36.5 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

989 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

865 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026