12,01 €/ Unitéhors TVA
14,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE35LR1EDOMDVIT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1" BSP cyl. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 23 mm |
i | 18 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 46 mm |
3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20265,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,03 €/ Unitéhors TVA
1,25 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026