Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-L22-G1/2E

  • ERIKS:11330689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,29 €/ Unitéhors TVA

6,40 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE22LR1/2EDB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
d2
1/2" BSP cyl.
d7
26.9 mm
dx
14 mm
i
14 mm
l2
16.5 mm
lg
38 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L22

  • Eriks:971480
  • Manufacturer:11302039

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

360 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L22

  • Eriks:12936410
  • Manufacturer:19302100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

882 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026