Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-L18-M22F

  • ERIKS:11450195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,30 €/ Unitéhors TVA

2,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M OR
Désignation
GE18LM22x1.5ORB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 22x1.5
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN400
d1
18 mm
d2
M 22x1.5
d8
26.8 mm
dx
14 mm
i
13 mm
l2
14.5 mm
lg
35 mm
SW1
27 mm
SW3
32 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L18

  • Eriks:971359
  • Manufacturer:11252039

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

1116 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L18

  • Eriks:12936409
  • Manufacturer:19252100

0,42 €/ Unitéhors TVA

0,51 €TVA incluse

2166 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026