4,55 €/ Unitéhors TVA
5,51 €TVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE15LR3/4EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 15 mm |
d2 | 3/4" BSP cyl. |
d7 | 31.9 mm |
dx | 12 mm |
i | 16 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20261,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
1102 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,29 €/ Unitéhors TVA
0,35 €TVA incluse
3947 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026