3,26 €/ Unitéhors TVA
3,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M WD |
Désignation | GE10LM22x1.5EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 8 mm |
i | 14 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 35 mm |
SW1 | 27 mm |
0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20261,06 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,23 €/ Unitéhors TVA
0,28 €TVA incluse
13182 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026