7,92 €/ Unitéhors TVA
9,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE06S7/16-20UNF |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 7/16" - 20 UNF |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 6 mm |
d2 | 7/16" - 20 UNF |
d8 | 15.8 mm |
dx | 4 mm |
i | 9.2 mm |
l2 | 12.8 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
7,40 €/ Unitéhors TVA
8,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027