34,71 €/ Unitéhors TVA
42,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE38S1.7/8-12UN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.7/8" - 12 UN |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 38 mm |
d2 | 1.7/8" - 12 UN |
d8 | 54 mm |
dx | 32 mm |
i | 15 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 57 mm |
SW1 | 55 mm |
SW3 | 60 mm |
29,15 €/ Unitéhors TVA
35,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026