Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S38-G11/4E-ES4

  • ERIKS:14989141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

23,35 €/ Unitéhors TVA

28,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE38ZSR11/4ED
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN420
d1
38 mm
d2
1.1/4" BSP cyl.
d7
49.9 mm
dx
25 mm
i
20 mm
l2
26 mm
lg
62 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

12,68 €/ Unitéhors TVA

15,34 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026