25,83 €/ Unitéhors TVA
31,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE30S1.5/8-12UN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 30 mm |
d2 | 1.5/8" - 12 UN |
d8 | 48 mm |
dx | 25 mm |
i | 15 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 50 mm |
21,98 €/ Unitéhors TVA
26,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027