15,01 €/ Unitéhors TVA
18,16 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE30SR1EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 30 mm |
d2 | 1" BSP cyl. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 20 mm |
i | 18 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 46 mm |
10,95 €/ Unitéhors TVA
13,25 €TVA incluse
120 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026