Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S25-U15/16-12F

  • ERIKS:882755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: UN/UNF cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

20,48 €/ Unitéhors TVA

24,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-UNO
Désignation
GE25S1.5/16-12UN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.5/16" - 12 UN
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
d2
1.5/16" - 12 UN
d8
38.1 mm
dx
20 mm
i
15 mm
l2
23 mm
lg
50 mm
SW1
41 mm
SW3
46 mm
Pièces détachées et accessoires

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027