Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S25-G3/4E

  • ERIKS:1028829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,22 €/ Unitéhors TVA

14,79 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE25SR3/4EDB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
d2
3/4" BSP cyl.
d7
31.9 mm
dx
16 mm
i
16 mm
l2
23 mm
lg
51 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

8,61 €/ Unitéhors TVA

10,42 €TVA incluse

99 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026