11,66 €/ Unitéhors TVA
14,11 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE25SR1.1/4EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 25 mm |
d2 | 1.1/4" BSP cyl. |
d7 | 49.9 mm |
dx | 20 mm |
i | 20 mm |
l2 | 23 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 50 mm |
8,27 €/ Unitéhors TVA
10,01 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026