15,16 €/ Unitéhors TVA
18,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE20S3/4-16UNF |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" - 16 UNF |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | 3/4" - 16 UNF |
d8 | 23 mm |
dx | 10 mm |
i | 11.2 mm |
l2 | 20.3 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |
13,29 €/ Unitéhors TVA
16,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027