15,09 €/ Unitéhors TVA
18,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE20S1.1/16-12U |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/16"- 12 UN |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | 1.1/16"- 12 UN |
d8 | 32 mm |
dx | 16 mm |
i | 15 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |
13,22 €/ Unitéhors TVA
16,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026