5,86 €/ Unitéhors TVA
7,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE20SREDVIT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | 3/4" BSP cyl. |
d7 | 31.9 mm |
dx | 16 mm |
i | 16 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 47 mm |
SW1 | 32 mm |