Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S20-G1/2E-ES4

  • ERIKS:1060863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,01 €/ Unitéhors TVA

10,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE20SR1/2EDB (ES-4)
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
d2
1/2" BSP cyl.
d7
26.9 mm
dx
12 mm
i
14 mm
l2
20.5 mm
lg
45 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires

5,42 €/ Unitéhors TVA

6,56 €TVA incluse

206 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026