Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S16-U3/4-16F

  • ERIKS:834769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: UN/UNF cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,71 €/ Unitéhors TVA

11,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-UNO
Désignation
GE16S3/4-16UNF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/4" - 16 UNF
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN630
d1
16 mm
d2
3/4" - 16 UNF
d8
23 mm
dx
12 mm
i
11.2 mm
l2
18.3 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
SW3
30 mm
Pièces détachées et accessoires

8,36 €/ Unitéhors TVA

10,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026