Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S16-G3/8E-ES4

  • ERIKS:13732816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,74 €/ Unitéhors TVA

9,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE16ZSR3/8ED
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN630
d1
16 mm
d2
3/8" BSP cyl.
d7
21.9 mm
dx
8 mm
i
12 mm
l2
18 mm
lg
38.5 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026