Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S14-M20E

  • ERIKS:11450103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,39 €/ Unitéhors TVA

5,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M WD
Désignation
GE14SM20x1.5EDB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 20x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
d2
M 20x1.5
d7
25.9 mm
dx
10 mm
i
14 mm
l2
19 mm
lg
41 mm
SW1
27 mm