3,60 €/ Unitéhors TVA
4,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE14SR1/2EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 14 mm |
d2 | 1/2" BSP cyl. |
d7 | 26.9 mm |
dx | 10 mm |
i | 14 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 27 mm |
2,31 €/ Unitéhors TVA
2,80 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026