11,79 €/ Unitéhors TVA
14,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE12S7/8-14UNF |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 7/8" - 14 UNF |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | 7/8" - 14 UNF |
d8 | 27 mm |
dx | 8 mm |
i | 12.7 mm |
l2 | 16.8 mm |
lg | 37 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 24 mm |
11,13 €/ Unitéhors TVA
13,47 €TVA incluse
90 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026