Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S12-G1/4E-ES4

  • ERIKS:11370101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,13 €/ Unitéhors TVA

5,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE12PSR1/4EDB (ES-4)
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
d2
1/4" BSP cyl.
d7
18.9 mm
dx
5 mm
i
12 mm
l2
16.5 mm
lg
36 mm
SW1
22 mm
Pièces détachées et accessoires

2,61 €/ Unitéhors TVA

3,16 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026