Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S10-U9/16-18F

  • ERIKS:604704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: UN/UNF cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,41 €/ Unitéhors TVA

8,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-UNO
Désignation
GE10S9/16-18UNF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
9/16"-18 UNF
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN800
d1
10 mm
d2
9/16"-18 UNF
d8
17.7 mm
dx
7 mm
i
10 mm
l2
15 mm
lg
32.5 mm
SW1
19 mm
SW3
22 mm
Pièces détachées et accessoires

6,72 €/ Unitéhors TVA

8,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/01/2027