6,99 €/ Unitéhors TVA
8,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE08L9/16-18UNF |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 9/16"-18 UNF |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | 9/16"-18 UNF |
d8 | 17.7 mm |
dx | 6 mm |
i | 10 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 27 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 17 mm |
6,47 €/ Unitéhors TVA
7,83 €TVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026