2,46 €/ Unitéhors TVA
2,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 8 mm |
d2 | 3/8" BSP cyl. |
d7 | 21.9 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 11.5 mm |
lg | 30.5 mm |
SW1 | 22 mm |
2,00 €/ Unitéhors TVA
2,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026