Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-L8-G1/4E-FKM

  • ERIKS:14989080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,15 €/ Unitéhors TVA

2,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE08LREDVIT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN500
d1
8 mm
d2
1/4" BSP cyl.
d7
18.9 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
10 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

1,56 €/ Unitéhors TVA

1,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026